• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ IS PTT Adapter für Motorola GP320/340, FL4030-50

Artikel-Nr.: 7000147319
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000147319
EAN / GTIN 07318640063891
Herstellernummer 7000147319

Beschreibung

Ausführung:

Ex-Schutz PTT Adapter für Funkkommunikation
Das Design ist auf Größe und Form der Hand abgestimmt
Für die Verwendung mit Motorola GP320/340 Funkgeräten
EEx-genehmigt nach ATEX Klasse EX II 1 G EEx ia IIC T4

Beschreibung:

Wird an ein 3M™ PELTOR™ Ex-Schutz-genehmigtes Headset angeschlossen und ist für die meisten Umgebungen mit Explosionsgefahr die ideale Kommunikationslösung. Die FL4000 PTT Adapter sind eine Alternative zu den aktuellen PTT Adaptern der Serie FL5000 zum Anschließen von 3M™ PELTOR™ Headsets an Funkgeräten. Sie sind kleiner als die FL5000 Adapter, haben ein robusteres Design und das Betätigen der PTT-Taste ist deutlicher fühlbar.

Merkmal:

PTT Adapter for radio communications
Designed for easy of use even when wearing gloves
Push-to-Talk (PTT) button
Clamp can be twisted 360 Degree for ease of use
Design allows for either belt or shoulder mounting

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb