• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 468MPF, Transparent, 102 mm x 9 m, 0.13 mm

Artikel-Nr.: 7000144795
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000144795
EAN / GTIN 00021200272912
Herstellernummer 7000144795

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 9.14 m
Gesamtbreite: 101.6 mm

Beschreibung:

Transferklebebänder der 3M™ Klebstoffserie 200MP mit guter Chemikalienbeständigkeit, Scherfestigkeit, sehr hoher Transparenz sowie UV-Licht- und Alterungsbeständigkeit.

Merkmal:

132 µm dickes Transfer-Klebeband mit Acrylat-Klebstoff auf einem PET Schutzpapier. Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.
Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
Hervorragende Haftung auf Metall und hochenergetischen Kunststoffen sowie ausgezeichnete Scherfestigkeit, um ein Verrutschen sowie Ablösungserscheinungen an den Kanten zu vermeiden. Anfängliche Repositionierung zur exakten Ausrichtung möglich.
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen sowie exzellente Scherfestigkeit. UV-beständig. Einfach anzuwenden.
Dickere Variante von 467MPF
Einfach anzuwenden

Hinweis:

Hochenergetische Oberflächen
Kleben von Frontplatten und Folientastaturen
Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Emblemen und Dekorationen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb