• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Versaflo™ Batterieladegerät, Vier Stationen, Europa, TR-644E

Artikel-Nr.: 7000144505
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000144505
EAN / GTIN 04046719909148
Herstellernummer 7000144505
L-Nummer L01140 97

Beschreibung

Ausführung:

Das TR-644E Batterieladegerät lädt eine TR-630 Standardbatterie oder eine TR-632 Batterie mit hoher Kapazität in unter 4 Stunden auf.
Das TR-644E Ladegerät lädt bis zu 4 Batterien auf einmal auf.
Die Batterie kann im Ladegerät aufbewahrt werden, wo sie vollständig geladen für die sofortige Verwendung bereit ist.

Beschreibung:

Das TR-644E Batterie-Ladekit ist ein Batterieladegerät mit vier Stationen für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600. Es besteht aus vier TR-640 Ladestationen, einer Basisstation, Netzteil und Kabel.

Merkmal:

Stellt nach dem Laden auf Erhaltungsladung um, sodass die Batterie eingelegt bleiben kann

Hinweis:

Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series Batteries

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb