Ausführung:
Kupplung und Stecknippel mit sicherer Zweihandbedienung
Komfortables und vielseitiges Druckluftsystem zur Kombination mit allen Halb- und Vollmasken
Gesamtlänge: 0.395 m
Gesamtbreite: 0.21 m
Gesamthöhe: 0.075 m
Beschreibung:
S200+ Druckluft-Atemschutzsystem inkl. S-212 Regeleinheit, S-222 Atemluftschlauch, Haltegürtel, C340 Überdruckventil, C-231 Schlauch für Lackierpistole
Merkmal:
Kühl und komfortabel – leichtes und ausgeglichenes System mit konstantem Luftstrom im Gesicht für ein kühleres und komfortableres Tragegefühl
Einstellbarer Luftstrom – Arretierbare Luftstromeinstellung, damit Sie volle Kontrolle über den Eingangsdruck haben
Double-Action Kupplungen – Verringern das Risiko einer versehentlichen Trennung während der Verwendung und schenken Ihnen Vertrauen in den Schutz CAST-Edelstahlanschluss, verbesserte Korrosionsbeständigkeit unter schwierigen Bedingungen
Luftstrom-Kontrollbeutel FCB-01 – Das 06972 verfügt über einen Luftstrom-Kontrollbeutel, der es Ihnen ermöglicht, vor der Verwendung zu kontrollieren, dass die korrekte Luftmenge ausgegeben wird und Sie in Ruhe arbeiten können
Höchste Leistung – Getestet und zugelassen nach EN 14594:2005 Erfüllt bei Anbringung an einer Vollmaske den höchsten Schutzgrad, Klasse 4B für kontinuierlich arbeitende Druckluft-Atemschutzgeräte
Hohe Beweglichkeit – Kleinlumiger Luftschlauch im schlanken Design schenkt Bewegungsfreiheit Minimiert Störungen während der Arbeit
Einschließlich C-321 Sprühpistolenadapter
Einfach anzuschließen – Robuster, bewährter Bajonett-Anschluss an Halbmaske und Filter ermöglicht eine leichte Anpassung und bietet sicheren Sitz