Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Nicht vulkanisierend und haltbar
Gesamtlänge: 9.1 m
Gesamtbreite: 38.1 mm
Ideal zur Feuchtigkeitsversiegelung elektrischer Verbindungen
Beschreibung:
Das Scotch® Selbstverschweißende Kautschukband 23 ist ein extrem anpassungsfähiges, auf selbstverschweißendem EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) basierendes Klebeband für elektrische Anwendungen. Unsere Klebebänder können sowohl zur Isolierung bei Nieder- und Hochspannungsanwendungen als auch für Verbindungen bis 69 kV angewendet werden.
Merkmal:
Selbstvulkanisierendes Ethylen-Propylen-Kautschuk-Trägermaterial und hochanpassungsfähiger Kautschuk-Harz-Klebstoff
Temperaturbeständigkeit für dauerhafte Klebkraft bis 90 °C.
Bis zu 100 % dehnbar für hohlraumfreie, feuchtigkeitsbeständige Isolierung
Spezielle Polyester-Schutzabdeckung hält das Klebeband während der Anwendung geschützt und sauber
Nicht-vulkanisierend und beständig
ASTM zertifiziert und RoHS 2002/65/EG-konform.
Hinweis:
Primärisolation bis 69 kV
Stromschienenisolierung
Abdichtung von Endverschlüssen und elektrischen Verbindern
Abdichtung von Koaxial-Steckern
Isolation von Motorleitungen
Elektrische Feldsteuerung für Mittelspannungsgarnituren und Endverschlüsse
Kabelmantelreparatur für Mittelspannungsgarnituren und Endverschlüsse