• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hakenband SJ3402, Schwarz, 50 mm x 45.7 m

Artikel-Nr.: 7000125991
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000125991
EAN / GTIN 50021200625591
Herstellernummer 7000125991

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Gesamtlänge: 45.72 m
Gesamtbreite: 50.8 mm

Beschreibung:

3M™ Hakenband SJ3402 ist Teil einer Zweikomponenten-Befestigungslösung. Es bietet gleichbleibend starke Haltbarkeit für Tausende von Verschlusszyklen. Der klebstofffreie Verschluss wird meistens eingenäht, lässt sich aber auch mit verschiedenen Schmelz- oder Flüssigklebstoffen befestigen. Dieser Verschluss ermöglicht einfache und praktische Befestigungen an verschiedenen Oberflächen.

Merkmal:

In Kombination mit 3M™ Schlaufenbändern ermöglicht dieser flexible Druckverschluss Haltbarkeit für Tausende von Verschlusszyklen
Das Nylon-Hakenband ermöglicht hervorragende Designfreiheit und schnelle Produktmontage
Ohne Klebstoff oder Schutzabdeckung ist Befestigung durch Einnähen oder mit Schmelz- oder Flüssigklebstoffen möglich

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb