• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gewebeklebeband 5959, Rot, 48 mm x 41.1m, 0.3 mm

Artikel-Nr.: 7000124742
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000124742
EAN / GTIN 50051115254913
Herstellernummer 7000124742
L-Nummer L01310 787

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot
UV-beständig, bis zu 3 Monaten rückstandsfrei entfernbar
Gesamtlänge: 41.1 m
Gesamtbreite: 48 mm

Beschreibung:

Temperaturbeständig bis 90 °C, bis zu 3 Monate UV-. wasser- und witterungsbeständig, Farbe: rot, 38 mm x 23 m

Merkmal:

Einzeln verpackt ideal für den Weiterverkauf

Hinweis:

Geeignet für Außenanwendungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb