• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW, 101,6 mm x 12,7 mm x 6 mm, 2S FIN

Artikel-Nr.: 7000120678
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Kompaktscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000120678
    EAN / GTIN 50048011137402
    Herstellernummer 7000120678
    L-Nummer L51710 974

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
    Für eine gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen
    Universell einsetzbar zum Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen
    Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
    Extrem widerstandsfähig und hohe Kantenfestigkeit

    Beschreibung:

    Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welches beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.

    Merkmal:

    Einsatz auf hochdrehenden Maschinen

    Hinweis:

    Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen
    Universell einsetzbar

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb