• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Stützteller Low Profile Finishing, beige, multihole, 150 mm x 17,5 mm x 7,9 mm

Artikel-Nr.: 7000118613
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000118613
EAN / GTIN 50051141204258
Herstellernummer 7000118613
L-Nummer L51710 1390

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Low Profile Finishing Stützteller besteht aus weichem, dichtem Schaumstoff mit einer um 10 Grad stumpf zulaufenden Kante und wird für Finishing-Anwendungen auf flachen oder konturierten Oberflächen empfohlen, bei denen eine Staubabsaugung erforderlich ist. Verwenden Sie diesen Stützteller mit 3M™ Klettscheiben der Körnung 220 und höher oder 3M™ Hookit™ D/F Scheiben (separat erhältlich).

Merkmal:

Das Multilochmuster maximiert die Staubabsaugung mit einem Vakuumsystem (separat erhältlich)
Beigefarbener Schaumstoff mit niedrigem Profil und weicher Dichte bietet Flexibilität, um sich einer Vielzahl von komplexen Oberflächengeometrien anzupassen
3M™ Hookit™ Aufsatz ermöglicht einen einfachen und schnellen Scheibenwechsel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb