• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8987, Zitronen-Gelb fluoreszierend, 25,4mm x 100m

Artikel-Nr.: 7000116863
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 7000116863
    EAN / GTIN 50051131886518
    Herstellernummer 7000116863
    L-Nummer L01110 510

    Beschreibung

    Ausführung:

    Reflektierende Eigenschaften helfen, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern, fluoreszierende Eigenschaften tragen dazu bei, dass das Material bei Tageslicht, Morgen- und Abenddämmerung gut sichtbar wird
    Kann für flammhemmende Schutzkleidung gemäß EN 469 verwendet werden
    Gesamtlänge: 100 m
    Gesamtbreite: 25.4 mm

    Beschreibung:

    3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8987 für Sicherheitskleidung wie Feuerwehrbekleidung und feuerbeständige Arbeitskleidung, die ein hohes Maß an Sichtbarkeit bei Tag und bei Nacht erfordert.

    Merkmal:

    Erfüllt die Anforderungen der ISO 20471 für kombinierte Materialien im Neuzustand

    Hinweis:

    Für Sicherheitskleidung wie Feuerwehrbekleidung und schwer entflammbare Arbeitskleidung, bei der eine hohe Tages- und Nachtsichtbarkeit erforderlich ist

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb