• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 1500 mm x 55 m, 0,13 mm, ABS

Artikel-Nr.: 7000116682
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116682
EAN / GTIN 05900422003779
Herstellernummer 7000116682

Beschreibung

Ausführung:

130 µm dickes Transfer-Klebeband mit verdichtetem Schutzpapier #60. Für unterschiedlichste Materialien geeignet. Stark haftender Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 300. UL-zertifiziert. Entspricht der US-amerikanischen Regierungsspezifikation MIL-P-19834B, Ergänzung 1.// Haftet gut auf glatten und leicht texturierten Oberflächen
Gute Haftung auch auf lackierten Oberflächen sowie den meisten Kunststoffen// Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 1500 mm
Das einfach ablösbare Schutzpapier ermöglicht eine komfortable Anwendung// Faserverstärkung im Klebstoff

Beschreibung:

Das 3M™ Transfer-Klebeband 950 ist ein stark haftender Acrylat-Klebstoff der Serie 300 auf einem 90 µm dicken, verdichteten Schutzpapier.

Merkmal:

132 µm dickes Transfer-Klebeband mit verdichtetem Schutzpapier. Für unterschiedlichste Materialien geeignet. Stark haftender Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 300. UL-zertifiziert. Entspricht der US-amerikanischen Regierungsspezifikation MIL-P-19834B, Ergänzung 1.// 132 µm dickes Transfer-Klebeband mit verdichtetem Schutzpapier. Für unterschiedlichste Materialien geeignet. Stark haftender Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 300. UL-zertifiziert. Entspricht der US-amerikanischen Regierungsspezifikation MIL-P-19834B, Ergänzung 1.// Haftet gut auf glatten und leicht texturierten Oberflächen
Gute Haftung auch auf lackierten Oberflächen sowie den meisten Kunststoffen// Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.// Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.
Gute Beständigkeit gegenüber Lösemitteln und Feuchtigkeit// Universelle Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen hohe Soforthaftung und dünne Konstruktionen gefordert sind.// Universelle Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen hohe Soforthaftung und dünne Konstruktionen gefordert sind.
Passt sich gut an gebogene Oberflächen und Konturen an// Zusammenfügen von Belägen, Folien, Textilien. Laminieren von Schaumstoff, Fotos, Textilien und Namensschildern aus Metall oder Kunststoff.// Zusammenfügen von Belägen, Folien, Textilien. Laminieren von Schaumstoff, Fotos, Textilien und Namensschildern aus Metall oder Kunststoff.
Faserverstärkung im Klebstoff// Faserverstärkung im Klebstoff// Das einfach ablösbare Schutzpapier ermöglicht eine komfortable Anwendung
Dickere Variante von 927// Dickere Variante von 927

Hinweis:

Zum Kleben von Kunststoff- und Holzleisten bei Schränken
Zum Zusammenbauen von POS-Displays
Zur Klebung von Kunststoff mit hoher und geringer Oberflächenenergie, strukturiertem Kunststoff, Schaumstoff, Gewebe und beschichtetem Papier
Selbstklebendes Ausrüsten von Schaumstoffen, Folien, Schildern, Werbematerialien und Textilien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb