• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ATG Klebstoff-Film 926, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.13 mm

Artikel-Nr.: 7000116661
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116661
EAN / GTIN 05010027783652
Herstellernummer 7000116661
L-Nummer L01310 1165

Beschreibung

Ausführung:

Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 6 mm
Sehr hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit

Beschreibung:

Klebstoff-Film ohne Träger mit transparentem Klebefilm und sehr hoher Klebkraft, auch auf niederenergetischen Werkstoffen. Extrem hohe Temperaturbeständigkeit, sehr gute Beständigkeit gegen Lösemittel- und UV-Einwirkung.

Merkmal:

Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff// Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gute Scherfestigkeit// Gute Scherfestigkeit
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit// Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Sehr hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit// Sehr hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit

Hinweis:

Kleben von Frontplatten, Emblemen, Schildern und Skalen
Niederenergetische Werkstoffe

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb