• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ATG Klebstoff-Film 924EU, Transparent, 6 mm x 55 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000116658
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116658
EAN / GTIN 05010027783676
Herstellernummer 7000116658

Beschreibung

Ausführung:

Acrylat-Klebstoff
Klebstoff-Film ohne Träger
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 6 mm
Sehr gute UV-Beständigkeit

Beschreibung:

Klebstoff-Film ohne Träger aus der Klebstoffserie 400 mit hoher Soforthaftung und sehr guter UV-Beständigkeit. Besonders einfach zu applizieren mit dem ATG-System.

Merkmal:

Acrylat-Klebstoff// Acrylat-Klebstoff
Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System// Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System
Hohe Soforthaftung// Hohe Soforthaftung
Sehr gute UV-Beständigkeit// Sehr gute UV-Beständigkeit

Hinweis:

Befestigen, Konfektionieren und Montieren von Werbematerialien
Geeignet für die meisten Werkstoffoberflächen wie z. B. Metall, Lack, viele Kunststoffoberflächen, Papier, Karton, Holz oder Glas
Selbstklebendes Ausrüsten von Schaumstoffen, Fotos etc.
Zum Kleben von Einladungen, Tischaufstellern und Karten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb