Ausführung:
132 µm dickes Transfer-Klebeband mit verdichtetem Schutzpapier. Für unterschiedlichste Materialien geeignet. Stark haftender Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 300. UL-zertifiziert.
Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 25 mm
Faserverstärkung im Klebstoff
Beschreibung:
Das 3M™ Transfer-Klebeband 950 ist ein stark haftender Acrylat-Klebstoff der Serie 300 auf einem 90 µm dicken, verdichteten Schutzpapier.
Merkmal:
132 µm dickes Transfer-Klebeband mit verdichtetem Schutzpapier. Für unterschiedlichste Materialien geeignet. Stark haftender Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 300. UL-zertifiziert.// 132 µm dickes Transfer-Klebeband mit verdichtetem Schutzpapier. Für unterschiedlichste Materialien geeignet. Stark haftender Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 300. UL-zertifiziert.
Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.// Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.
Universelle Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen hohe Soforthaftung und dünne Konstruktionen gefordert sind.// Universelle Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen hohe Soforthaftung und dünne Konstruktionen gefordert sind.
Zusammenfügen von Belägen, Folien, Textilien. Laminieren von Schaumstoff, Fotos, Textilien und Namensschildern aus Metall oder Kunststoff.// Zusammenfügen von Belägen, Folien, Textilien. Laminieren von Schaumstoff, Fotos, Textilien und Namensschildern aus Metall oder Kunststoff.
Faserverstärkung im Klebstoff// Faserverstärkung im Klebstoff
Dickere Variante von 927// Dickere Variante von 927
Hinweis:
Zum Kleben von Kunststoff- und Holzleisten bei Schränken
Zum Zusammenbauen von POS-Displays
Zur Klebung von Kunststoff mit hoher und geringer Oberflächenenergie, strukturiertem Kunststoff, Schaumstoff, Gewebe und beschichtetem Papier
Selbstklebendes Ausrüsten von Schaumstoffen, Folien, Schildern, Werbematerialien und Textilien