• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 12 mm x 55 m, 0,13 mm

Artikel-Nr.: 7000116655
Preis pro Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 18 Stk.
  • Bestellschritt: 18 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000116655
EAN / GTIN 05010027783034
Herstellernummer 7000116655
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 12 mm
Faserverstärkung im Klebstoff

Beschreibung:

Das Transfer-Klebeband 3M™ 950 zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangshaftung aus und eignet sich besonders zur selbstklebenden Ausrüstung von Metall- und Kunststoff-Schildern. Das Klebeband ist von -40 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +120 °C) temperaturbeständig.

Merkmal:

Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff// Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Vereinfachte Handhabung und Verarbeitung// Vereinfachte Handhabung und Verarbeitung
Vielseitig einsetzbar// Vielseitig einsetzbar
Faserverstärkung im Klebstoff// Faserverstärkung im Klebstoff
Dickere Variante von 927// Dickere Variante von 927

Hinweis:

Zum Kleben von Kunststoff- und Holzleisten bei Schränken
Zum Zusammenbauen von POS-Displays
Zur Klebung von Kunststoff mit hoher und geringer Oberflächenenergie, strukturiertem Kunststoff, Schaumstoff, Gewebe und beschichtetem Papier
Selbstklebendes Ausrüsten von Schaumstoffen, Folien, Schildern, Werbematerialien und Textilien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb