Ausführung:
Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Vereinfachte Handhabung und Verarbeitung
Gesamtbreite: 30 mm
Faserverstärkung im Klebstoff
Beschreibung:
Die Transferklebebänder der 3M™ Klebstoffserie 3 zeichnen sich durch ihre sehr hohe Anfangshaftung aus und eignen sich besonders zur Ausrüstung von Metall- und Kunststoff-Schildern. Die Transferklebebänder sind von -4°C bis +85°C (kurzfristig bis +12°C) temperaturbeständig.
Merkmal:
Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff// Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Vereinfachte Handhabung und Verarbeitung// Vereinfachte Handhabung und Verarbeitung
Vielseitig einsetzbar// Vielseitig einsetzbar
Faserverstärkung im Klebstoff// Faserverstärkung im Klebstoff
Starke Soforthaftung// Starke Soforthaftung
Hinweis:
Geeignet für die Luftfahrt-und Automobilindustrie
Hoch-und niederenergetische Oberflächen
Kleben von Metall, Lackoberflächen, Kunststoff, Papier, Karton oder Holz
Selbstklebendes Ausrüsten von Schaumstoffen, Folien, Schildern, Werbematerialien und Textilien