• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ATG Klebstoff-Film 926, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.13 mm

Artikel-Nr.: 7000116644
  • Mindestbestellmenge: 72 Stk.
  • Bestellschritt: 72 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116644
EAN / GTIN 05010027728561
Herstellernummer 7000116644

Beschreibung

Ausführung:

Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 12 mm
Sehr hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit

Beschreibung:

Klebstoff-Film ohne Träger mit transparentem Klebefilm und sehr hoher Klebkraft, auch auf niederenergetischen Werkstoffen. Extrem hohe Temperaturbeständigkeit, sehr gute Beständigkeit gegen Lösemittel- und UV-Einwirkung.

Merkmal:

Gute Scherfestigkeit
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit

Hinweis:

Kleben von Frontplatten, Emblemen, Schildern und Skalen
Niederenergetische Werkstoffe

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb