• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ATG Klebstoff-Film 969, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.13 mm

Artikel-Nr.: 7000116642
  • Mindestbestellmenge: 72 Stk.
  • Bestellschritt: 72 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116642
EAN / GTIN 05010027728547
Herstellernummer 7000116642
L-Nummer L01310 313

Beschreibung

Ausführung:

Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 12 mm
Gute Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen

Beschreibung:

Klebstoff-Film ohne Träger mit transparentem Klebefilm, sehr hoher Soforthaftung und guter Adhäsion auf niederenergetischen Werkstoffen für leicht rauhe oder strukturierte Oberflächen.

Merkmal:

Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff// Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System// Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System
Universell einsetzbar auf vielen Untergründen// Universell einsetzbar auf vielen Untergründen
Gute Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen// Gute Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen
Hohe Soforthaftung// Hohe Soforthaftung

Hinweis:

Montieren von Zierleisten, Blenden, Emblemen, Schildern, Werbematerialien, Dekoteilen
Niederenergetische Werkstoffe
Raue und leicht unebene Untergründe
Zum Kleben von Passepartouts auf Bilderrahmen und Bucheinbände
Zum Spleißen von Papier und Folien
Allgemeine Bindereibefestigungen
Anbringen von Werbeartikeln und Postern