• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 465EU, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000116594
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116594
EAN / GTIN 05010027115453
Herstellernummer 7000116594
L-Nummer L01310 130

Beschreibung

Ausführung:

Auch als ATG-Version erhältlich
Klebstoff-Film ohne Träger
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 25 mm
Prozessoptimierung

Beschreibung:

Klebstoff-Film ohne Träger mit guter Anfangsklebkraft, hoher Transparenz für glatte Oberflächen.

Merkmal:

Auch als ATG-Version erhältlich// Auch als ATG-Version erhältlich
Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
Reinacrylat-Klebstoff// Reinacrylat-Klebstoff
Hohe Laufzeiten z. B. durch Hochgeschwindigkeitsspleiß in der Druckindustrie// Hohe Laufzeiten z. B. durch Hochgeschwindigkeitsspleiß in der Druckindustrie
Prozessoptimierung// Prozessoptimierung
Hohe Soforthaftung// Hohe Soforthaftung
Sehr gute UV-Beständigkeit// Sehr gute UV-Beständigkeit

Hinweis:

Befestigen, Konfektionieren, Montieren von Werbematerialien
Endlosmachen von Folien (z. B. Kunststoff, Metall, Gewebe)
Hochenergetische Oberflächen
Selbstklebendes Ausrüsten von Fotos und Postern
Zum Befestigen von verschiedensten Materialien wie Metall, Lack, den meisten Kunststoffen, Papier, Karton, Holz, Glas

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb