• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ATG Klebstoff-Film 976, Transparent, 19 mm x 25 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000116578
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116578
EAN / GTIN 05010027101166
Herstellernummer 7000116578

Beschreibung

Ausführung:

Acrylat-Klebstoff
Klebstoff-Film ohne Träger
Gesamtlänge: 25 m
Gesamtbreite: 19 mm
Gute Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen

Beschreibung:

Stark auch auf niederenergetischen Oberflächen – Klebstoff-Film für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Merkmal:

Acrylat-Klebstoff// Acrylat-Klebstoff
Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System// Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System
Universell einsetzbar auf vielen Untergründen// Universell einsetzbar auf vielen Untergründen
Gute Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen// Gute Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen
Hohe Soforthaftung// Hohe Soforthaftung

Hinweis:

Montieren von Zierleisten, Blenden, Emblemen, Schildern, Werbematerialien, Dekoteilen
Niederenergetische Werkstoffe
Zum Kleben von Zierleisten auf Möbeln und Gepäck
Zum Kleben von Etiketten auf Spielzeug
Zur Befestigung von Dichtungen oder Schaumstoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb