• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.13 mm

Artikel-Nr.: 7000116559
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116559
EAN / GTIN 05010027128576
Herstellernummer 7000116559

Beschreibung

Ausführung:

Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 25 mm
Faserverstärkung im Klebstoff

Beschreibung:

Die Transferklebebänder der 3M™ Klebstoffserie 3 zeichnen sich durch ihre sehr hohe Anfangshaftung aus und eignen sich besonders zur Ausrüstung von Metall- und Kunststoff-Schildern. Die Transferklebebänder sind von -4°C bis +85°C (kurzfristig bis +12°C) temperaturbeständig.

Merkmal:

Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff// Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Vereinfachte Handhabung und Verarbeitung// Vereinfachte Handhabung und Verarbeitung
Vielseitig einsetzbar// Vielseitig einsetzbar
Faserverstärkung im Klebstoff// Faserverstärkung im Klebstoff
Starke Soforthaftung// Starke Soforthaftung

Hinweis:

Geeignet für die Luftfahrt-und Automobilindustrie
Hoch-und niederenergetische Oberflächen
Kleben von Metall, Lackoberflächen, Kunststoff, Papier, Karton oder Holz
Selbstklebendes Ausrüsten von Schaumstoffen, Folien, Schildern, Werbematerialien und Textilien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb