• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.13 mm

Artikel-Nr.: 7000116556
  • Mindestbestellmenge: 72 Stk.
  • Bestellschritt: 72 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116556
EAN / GTIN 05010027128545
Herstellernummer 7000116556

Beschreibung

Ausführung:

Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 12 mm
Faserverstärkung im Klebstoff

Beschreibung:

Die Transferklebebänder der 3M™ Klebstoffserie 3 zeichnen sich durch ihre sehr hohe Anfangshaftung aus und eignen sich besonders zur Ausrüstung von Metall- und Kunststoff-Schildern. Die Transferklebebänder sind von -4°C bis +85°C (kurzfristig bis +12°C) temperaturbeständig.

Merkmal:

Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff// Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Vereinfachte Handhabung und Verarbeitung// Vereinfachte Handhabung und Verarbeitung
Vielseitig einsetzbar// Vielseitig einsetzbar
Faserverstärkung im Klebstoff// Faserverstärkung im Klebstoff
Starke Soforthaftung// Starke Soforthaftung

Hinweis:

Geeignet für die Luftfahrt-und Automobilindustrie
Hoch-und niederenergetische Oberflächen
Kleben von Metall, Lackoberflächen, Kunststoff, Papier, Karton oder Holz
Selbstklebendes Ausrüsten von Schaumstoffen, Folien, Schildern, Werbematerialien und Textilien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb