• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SLFS Klebeband R9996, Blau - offene Seite, Weiß - Papierseite, 75 mm x 55 m, 0,07 mm

Artikel-Nr.: 7000116516
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116516
EAN / GTIN 05010027828292
Herstellernummer 7000116516

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Für höchste Geschwindigkeit bis 2000 m/min
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 75 mm
Perfekt für den Einsatz auf kalten Papierrollen

Beschreibung:

Unser 3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel R9996 ist ein doppelt beschichtetes, wasserdispergierbares Spleißsystem für die meisten leichten Papiersorten in manuellen und automatischen Spleißgeräten für fliegende Spleißbandanwendungen.

Merkmal:

Auswahl verschiedener Trennkräfte// einfache und leichte Anwendung
Für höchste Geschwindigkeit bis 2000 m/min// lässt sic leicht und reibungslos ablösen
Hohe Temperaturbeständigkeit// Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)
Optimaler Klebstoff auch auf problematischen Oberflächen
Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)
Weites Temperaturspektrum
Für höchste Geschwindigkeit
Geringes Austrocknen auch niedriger Luftfeuchtigkeit
Zuverlässiges Spleissen gestrichener und ungestrichener Papiere bei voller Geschwindigkeit

Hinweis:

Für den fliegenden Rollenwechsel auf der Streichmaschine bei niedrigen bis mittleren Garammaturen. Sehr hohe Zuverlässigkeit auch bei hoher Geschwindigkeit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb