• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband 913E, Blau, 25 mm x 50 m, 0.08 mm

Artikel-Nr.: 7000116494
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
Preis für 36 Stück: 1 026,72 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000116494
Kopieren
EAN / GTIN 05010027653184
Kopieren
Herstellernummer 7000116494
Kopieren
L-Nummer L01310 1598
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Repulpierbares Spleißklebeband 913 eignet sich für fliegende Rollenwechsel sowie zum Spleißen und Fixieren des Rollenanfangs beim Zeitungsdruck. Das blaue, doppelseitige Klebeband verfügt über einen repulpierbaren, leicht ablösbaren Papierträger. Es haftet schnell und weist hervorragende Hitzebeständigkeit bis 204 °C sowie gute Klebkraft bei kalten Temperaturen auf. Sein repulpierbarer Klebstoff verhindert die Verunreinigung des Kollerstoffs mit nicht repulpierbarem Spleißmaterial.

Vorteil:

  • Hitzebeständig bis 190 ⁰C
  • Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)
  • Hohe Anfangshaftung auf
  • Weites Temperaturspektrum
  • Für höchste Geschwindigkeiten
  • Geringes Austrocknen auch im Winter

Empfehlung:

  • Doppelseitiges Klebeband für den fliegender Rollenwechsel ″zick-zack″ im Zeitungsdruck auf unterschiedlichen Papieren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb