• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Spleißklebeband 906B für fliegenden Rollenwechsel, wasserdispergierbar

Artikel-Nr.: 7000116490
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000116490
    EAN / GTIN 05010027523074
    Herstellernummer 7000116490

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: blau
    100 % repulpierbar – die Abfalltrennung der Spleiße entfällt: erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 25 mm

    Beschreibung:

    3M™ Spleißklebeband 906B ist wasserdispergierbar und wurde für den fliegenden Rollenwechsel an Offline-Streichmaschinen der Papierindustrie entwickelt. Unser Klebeband wird auf einem einfach ablösbaren, halbgebleichten, repulpierbaren Schutzpapier geliefert.

    Merkmal:

    Haftstarker Klebstoff mit hoher Scherfestigkeit für die Endlosverklebung und das Kleben auf dem Rollenkern// Haftstarker Klebstoff mit hoher Scherfestigkeit für die Endlosverklebung und das Kleben auf dem Rollenkern
    100 % repulpierbar – die Abfalltrennung der Spleiße entfällt: erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A// 100 % repulpierbar – die Abfalltrennung der Spleiße entfällt: erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A
    Erfüllt die Anforderungen der Verordnungen über indirekte Lebensmittelzusatzstoffe wie in 21 CFR 176.170 und 21 CFR 176.180 beschrieben// Erfüllt die Anforderungen der Verordnungen über indirekte Lebensmittelzusatzstoffe wie in 21 CFR 176.170 und 21 CFR 176.180 beschrieben
    Ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 204 °C// Ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 204 °C

    Hinweis:

    Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb