• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 9069 Papierspleissband VE=18 50mmx50m

Artikel-Nr.: 7000116482
  • Mindestbestellmenge: 18 Stk.
  • Bestellschritt: 18 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116482
EAN / GTIN 05010027108356
Herstellernummer 7000116482
L-Nummer L01310 1197

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

3M™ Repulpierbares doppelseitige Spleißklebeband 9069 zeichnet sich durch einen leichtgewichtigen Vliesträger mit beidseitiger Beschichtung aus blauem, repulpierbarem Klebstoff für schnelle Haftkraft auf den meisten Papiersorten aus. Es wird auf repulpierbarem, einfach ablösbarem Schutzpapier geliefert.

Merkmal:

Eignet sich für das Spleißen von leichtem, beschichtetem Papier
Repulpierbarer Klebstoff und Träger vermeiden eine Verunreinigung des Papierausschusses: erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A
Ausgezeichnete Wasserlöslichkeit und Alkalidispergierbarkeit
Ausgezeichnete Haftung auf den meisten Papierarten

Hinweis:

Use for splicing tape on manual and automatic splicing equipment for paper mills off-machine coaters, web printers, sheeters, bag makers, etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb