• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitges Klebeband 906W, Weiß, 38 mm x 50 m, 0.08 mm

Artikel-Nr.: 7000116479
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116479
EAN / GTIN 05010027107168
Herstellernummer 7000116479

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Minimale Gefahr des ausblutens
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 38 mm
Geringes Austrocknen auch niedriger Luftfeuchtigkeit

Beschreibung:

3M™ Spleißklebeband 906W ist wasserdispergierbar und wurde für den fliegenden Rollenwechsel an Offline-Streichmaschinen der Papierindustrie entwickelt. Unser Klebeband wird auf einem einfach ablösbaren, halbgebleichten, repulpierbaren Schutzpapier geliefert.

Merkmal:

Haftstarker Klebstoff mit hoher Scherfestigkeit für die Endlosverklebung und das Kleben auf dem Rollenkern// hohe Temperaturbeständigkeit
100 % repulpierbar – die Abfalltrennung der Spleiße entfällt: erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A// Minimale Gefahr des ausblutens
Erfüllt die Anforderungen der Verordnungen über indirekte Lebensmittelzusatzstoffe wie in 21 CFR 176.170 und 21 CFR 176.180 beschrieben// Optimaler Klebstoff für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen
Ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 204 °C// Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)

Hinweis:

Doppelseitiges Klebeband für den fliegender Rollenwechsel ″zick-zack″ auf der Streichmaschine. Das Klebeband hat eine hohe Anfangsklebkraft und sehr gute Scherfestigkeiten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb