• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitges Klebeband 900E, Blau, 19 mm x 50 m, 0.08 mm

Artikel-Nr.: 7000116473
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116473
EAN / GTIN 05010027106413
Herstellernummer 7000116473

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Minimale Gefahr des ausblutens
Optimaler Klebstoff für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen
Gesamtbreite: 19 mm
Geringes Austrocknen auch niedriger Luftfeuchtigkeit

Beschreibung:

Das doppelseitige Spleißklebeband 900 ist ideal für dauerhafte Überlappungsverbindungen auf beschichteten Papieren. Es kombiniert hohe Anfangshaftung mit ausgezeichneter Hitzebeständigkeit.

Merkmal:

Hitzebeständig bis 204 ⁰C// hohe Temperaturbeständigkeit
Minimale Gefahr des ausblutens// Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)
Optimaler Klebstoff für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen// Optimaler Klebstoff für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen
Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)// Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)

Hinweis:

Für den Überlappenden Spleiss bei unterschiedlichen Grammaturen, wo die Gefahr des durchblutens besteht.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb