• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Thermal Transfer Retroreflektierende Folie 3929, Silber, 152 mm x 508 m, 0.026 mm

Artikel-Nr.: 7000116134
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000116134
    EAN / GTIN 05900422030928
    Herstellernummer 7000116134

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: silber
    Klebstoff eignet sich für die meisten, schwierig zu beklebende Untergründe
    Gesamtlänge: 508 m
    Gesamtbreite: 152 mm
    Wasserfest

    Beschreibung:

    3m™ retroreflektierende Folie 3929 besteht aus einer Polyesterfolie, ausgestattet mit einem Acrylatklebstoff (Dicke Folie + Klebstoff 0,147mm)

    Merkmal:

    Bedruckbar im Thermotransfer-, Sieb- und Flexodruck
    Retroreflektierend
    Temperaturbeständig von -20°C bis +65°C, kurzzeitig bis zu 1h bis zu +80°C
    UL und CSA anerkannt
    Zuverlässige, aufmerksamkeitsstarke Kennzeichnung im Außenbereich
    Übertragungssicher

    Hinweis:

    Entwicklung für die ″Barcodeerfassung aus der Distanz″, wo sie Arbeitsabläufe z.B. in Warenlägern optimiert, die z.B. eine automatische Erfassung mit Scansystemen besitzen
    Für Wellenlängen im kurzweiligen IR-Bereich bedingt geeignet
    Reflektiert den sichtbaren Teil des Spektrums
    Verwendbar unter polarisiertem Licht

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb