Ausführung:
Produktfarbe: Off-white
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 295 mm
Beschreibung:
Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw. Die Offenzelligkeit dieser Produkte ermöglicht die Luft-, Gas und Feuchtigkeitszirkulation. Ideal bei Anwendungen, bei denen hohe Scherfestigkeit, Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit verlangt wird.
Merkmal:
Hohe Scherfestigkeit auf Metallen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie; ideal zur Verklebung, Befestigung und Montage// Der langlebige Schaum eignet sich ideal für Montagen, Klebungen und Befestigungen in Innenbereichen// Absorbiert Kräfte
Aus offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff// Der offenzellige, flexible Urethanschaum-Träger dämpft und verhindert Vibrationen// Schaumstoff-Klebeband für dauerhafter Befestigungen im Innenbereich
Dauerhaft starke Verbindungen// Farbe Weiß verleiht ein sauberes Erscheinungsbild// Sorgt für eine gute Isolation
Ideal zur Verklebung, Befestigung und Montage// Doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband// Hohe Temperaturbeständigkeit und Scherfestigkeit auf Metallen und Kunststoffen
Schaumstoff dämpft und verhindert Vibrationen// Offenzelliger, flexible Urethanschaum// Hohe Soforthaftung
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich// Hohe Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit// Offenzellige Struktur unterstützt Bauteilkühlung
Geeignet für Weich-PVC// Hohe Zug- und Scherfestigkeit
Vibrationsdämpfend
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen
Senkung von Produktionskosten
Hinweis:
Für den Innenbereich
Hervorragend geeignet für Verklebungen glatter Flächen (Kunststoffe,Glas, Bleche und Holz)
Zum Kleben von Akustikplatten auf Wände
Zum Befestigen von Dispensern und Lufterfrischern
Zur Montage von Kabelkanälen an Wände
Zum Anbringen von Halterungen an Wände
Zum Anbringen von Kantenschonern