• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband 4032, beige, 15 mm x 66 m, 0,8 mm

Artikel-Nr.: 7000116020
  • Mindestbestellmenge: 15 Stk.
  • Bestellschritt: 15 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116020
EAN / GTIN 53134375049882
Herstellernummer 7000116020
L-Nummer Z5E430 4032

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Aus offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 15 mm
Hohe Soforthaftung

Beschreibung:

Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw. Die Offenzelligkeit dieser Produkte ermöglicht die Luft-, Gas und Feuchtigkeitszirkulation. Ideal bei Anwendungen, bei denen hohe Scherfestigkeit, Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit verlangt wird.

Merkmal:

Absorbiert Kräfte// Absorbiert Kräfte
Aus offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff// Aus offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff
Dauerhaft starke Verbindungen// Dauerhaft starke Verbindungen
Doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband// Doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband
Hohe Soforthaftung// Hohe Soforthaftung
Hohe Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit// Hohe Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit
Hohe Zug- und Scherfestigkeit// Hohe Zug- und Scherfestigkeit
Vibrationsdämpfend// Vibrationsdämpfend
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung// Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen// Schnelle und einfache Verbindungen
Senkung von Produktionskosten// Senkung von Produktionskosten

Hinweis:

Für den Innenbereich
Hervorragend geeignet für Verklebungen glatter Flächen (Kunststoffe,Glas, Bleche und Holz)
Zum Kleben von Akustikplatten auf Wände
Zum Befestigen von Dispensern und Lufterfrischern
Zur Montage von Kabelkanälen an Wände
Zum Anbringen von Halterungen an Wände
Zum Anbringen von Kantenschonern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb