• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband 4032, beige, 9 mm x 66 m, 0,8 mm

Artikel-Nr.: 7000116018
  • Mindestbestellmenge: 120 Stk.
  • Bestellschritt: 120 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000116018
    EAN / GTIN 53134375049868
    Herstellernummer 7000116018

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Off-white
    Aus offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff
    Gesamtlänge: 66 m
    Gesamtbreite: 9 mm
    Hohe Soforthaftung

    Beschreibung:

    Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw. Die Offenzelligkeit dieser Produkte ermöglicht die Luft-, Gas und Feuchtigkeitszirkulation. Ideal bei Anwendungen, bei denen hohe Scherfestigkeit, Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit verlangt wird.

    Merkmal:

    Absorbiert Kräfte// Absorbiert Kräfte
    Aus offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff// Aus offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff
    Dauerhaft starke Verbindungen// Dauerhaft starke Verbindungen
    Doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband// Doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband
    Hohe Soforthaftung// Hohe Soforthaftung
    Hohe Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit// Hohe Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit
    Hohe Zug- und Scherfestigkeit// Hohe Zug- und Scherfestigkeit
    Vibrationsdämpfend// Vibrationsdämpfend
    Erweiterte Design-Möglichkeiten// Erweiterte Design-Möglichkeiten
    Reduzierte Nachbearbeitung// Reduzierte Nachbearbeitung
    Schnelle und einfache Verbindungen// Schnelle und einfache Verbindungen
    Senkung von Produktionskosten// Senkung von Produktionskosten

    Hinweis:

    Für den Innenbereich
    Hervorragend geeignet für Verklebungen glatter Flächen (Kunststoffe,Glas, Bleche und Holz)
    Zum Kleben von Akustikplatten auf Wände
    Zum Befestigen von Dispensern und Lufterfrischern
    Zur Montage von Kabelkanälen an Wände
    Zum Anbringen von Halterungen an Wände
    Zum Anbringen von Kantenschonern

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb