• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1320

Artikel-Nr.: 7000115944
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000115944
EAN / GTIN 50051111075666
Herstellernummer 7000115944

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Gesamtbreite: 610 mm

Beschreibung:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.

Merkmal:

Gelbes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen, 0,51mm// Gelbes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen, 0,51mm
Für die Kombination von Raster- und Volltondruck// Für die Kombination von Raster- und Volltondruck
mittelweich// mittelweich
Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität// Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität

Hinweis:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb