• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Geschäumtes Klischeeklebeband E1915 457mm X 5m

Artikel-Nr.: 7000115886
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000115886
EAN / GTIN 50021200968278
Herstellernummer 7000115886

Beschreibung

Ausführung:

Pink, flexo plate mounting tape with air release feature adhesive
0.38 mm thickness
Light medium
Consistent caliper control allows the printer to use multiple foam densities on a print job to optimise print quality
Easy Mount liner, has micro-channels in both adhesive surfaces. The crosshatched pattern allows air to escape from between the tape and cylinder/sleeve and between the tape and plate. The productivity is increased, total handling time is reduced and printing defects are eliminated

Beschreibung:

Hochqualitatives geschäumtes, weiches rosafarbenes Klischeeklebeband für einen präzisen Ausdruck mit geringem Tonwertzuwachs bei überwiegend Raster- und Halbtonmotiven.

Merkmal:

Erhältlich in unterschiedlichen Dicken// Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
Struktur gegen Blasenbildung// Struktur gegen Blasenbildung
weich// weich
Hervorragende Repositionierbarkeit// Hervorragende Repositionierbarkeit

Hinweis:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb