• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115H

Artikel-Nr.: 7000115880
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000115880
EAN / GTIN 50048011587214
Herstellernummer 7000115880

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Dicke 0,38 mm
Gesamtlänge: 4.57 m// 4.57
Gesamtbreite: 457.2 mm// 457.2
Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, hellbraunes Klischeeklebeband mit hoher Haftung zur Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird im hochwertigen Flexodruck verwendet.

Merkmal:

Weißes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen;// Weißes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen;
Struktur gegen Blasenbildung// Struktur gegen Blasenbildung
Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve// Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve
Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität// Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.// Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.
Auf E1115H montierte Druckplatten haben keine Luftblasen unter dem Klischee – dank der in das Klebeband integrierten Mikrokanäle// Auf E1115H montierte Druckplatten haben keine Luftblasen unter dem Klischee – dank der in das Klebeband integrierten Mikrokanäle
Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff// Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff
Die Demontage des Klischees von dem geschäumten Klebeband erfolgt völlig rückstandsfrei// Die Demontage des Klischees von dem geschäumten Klebeband erfolgt völlig rückstandsfrei
Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder// Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder
Flexodruck, Flexodrucker// Flexodruck, Flexodrucker
Geschäumtes Klischeeklebeband für den Flexodruck

Hinweis:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb