• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9080HL, Weiß, 50 mm x 50 m, 0.16 mm

Artikel-Nr.: 7000115876
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000115876
EAN / GTIN 54001895829913
Herstellernummer 7000115876
L-Nummer L01310 1178

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Hohe Klebkraft, hohe Anfangshaftfestigkeit
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9080HL ist ein doppelseitiges Vliesband mit beschichtetem Schutzpapier. Es verfügt über Klebstoff mit hoher Haftkraft, der sich für hohe Temperaturen und zum Verkleben von niederenergetischen Materialien eignet.

Merkmal:

Doppelseitiges Allzweck-Klebeband mit Gewebeträger// Doppelseitiges Allzweck-Klebeband mit Gewebeträger
Hohe Klebkraft, hohe Anfangshaftfestigkeit// Hohe Klebkraft, hohe Anfangshaftfestigkeit
Einfach zu entfernendes Schutzpapier// Einfach zu entfernendes Schutzpapier
Wirtschaftliches Klebeband// Wirtschaftliches Klebeband

Hinweis:

Use for low and high-speed splicing applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb