Ausführung:
Auch als ATG-Version erhältlich
Klebstoff-Film ohne Träger
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 12 mm
Vereinfachte Handhabung und Verarbeitung
Beschreibung:
Transferklebebänder der 3M™ Klebstoffserie 350 mit hoher dauerhafter Klebkraft, sehr guter Scherfestigkeit und exzezellenter Temperaturbeständigkeit.
Merkmal:
135 µm dickes Transfer-Klebeband. PE-beschichtetes Schutzpapier geeignet zur Verarbeitung im Hubstanz-Verfahren. Entspricht der UL-Spezifikation.// Auch als ATG-Version erhältlich// Haftet bei Kontakt auf vielen Metallen, Kunststoffen und Papierarten
Ausgezeichnete Klebkraft und hohe Scherfestigkeit// Hohe Klebkraft und Scherfestigkeit. Ausgezeichnete Temperatur- und Lösungsmittelbeständigkeit. Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffen und Schaumstoffen. Zum Verbinden von relativ glatten, dünnen Materialien.// Klebstoff-Film ohne Träger
Enthält einen faserverstärkten Klebstoff, um die Rollenstabilität bei geringen Breiten zu erhöhen. Konzipiert für eine kurzzeitige Temperaturbelastung von bis zu 200°C. Ideal zum Kleben von unterschiedlichen Werkstoffen.// Hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 230 °C (Minuten, Stunden)// Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Hohe Chemikalienbeständigkeit gegen Lösemittel und Weichmacher// Einsetzbar unter schwierigen Umgebungsbedingungen// Für Verbindungen von relativ weichen, dünnen Materialien mit geringer Eigenspannung
Dickere Variante von 9482PC// Sehr gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung// Vereinfachte Handhabung und Verarbeitung
Faserverstärkung im Klebstoff// Passt sich gut an gebogene Oberflächen und Konturen an
Das einfach ablösbare Schutzpapier ermöglicht eine komfortable Anwendung// Gute Scherfestigkeit
Geruchsarm für eine bessere Arbeitsumgebung// Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Sehr hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit
Hinweis:
Hoch-und niederenergetische Oberflächen
Verbinden, Befestigen und Laminieren von Materialien wie Metall, Lack, Glas, Holz, Keramik oder Kunststoff
Zur Befestigung von Schaumstoff und Dichtungen
Zum Halten und Fixieren in der Produktmontage
Zum Kleben dünner Metallplatten