• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 9482PC, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000115631
  • Mindestbestellmenge: 72 Stk.
  • Bestellschritt: 72 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000115631
EAN / GTIN 05010027150362
Herstellernummer 7000115631

Beschreibung

Ausführung:

Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 25 mm
Gute Scherfestigkeit

Beschreibung:

Transfer-Klebebänder der 3M™ Klebstoffserie 350 mit hoher dauerhafter Klebkraft, sehr guter Scherfestigkeit und exzezellenter Temperaturbeständigkeit.

Merkmal:

Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff// Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Beständigkeit gegen Außeneinflüsse// Beständigkeit gegen Außeneinflüsse
Sehr hohe Klebkraft auf vielen unterschiedlichen Materialien// Sehr hohe Klebkraft auf vielen unterschiedlichen Materialien
Gute Scherfestigkeit// Gute Scherfestigkeit
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit// Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Sehr hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit// Sehr hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit
Dünnere Variante des 9485PC// Dünnere Variante des 9485PC

Hinweis:

Geeignet für viele unterschiedliche Werkstoffe einschließlich niederenergetischen Oberflächen
Verbinden, Befestigen und Laminieren von Materialien wie Metall, Lack, Glas, Holz, Keramik oder Kunststoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb