Ausführung:
Produktfarbe: weiß
geschlossenzelliger PE Schaumstoff
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 12 mm
Beschreibung:
3M PE-Schaumstoff-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus einem geschlossenzelligen Polyethylen-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff.
Merkmal:
Gute Haftung auf niederenergetischen Werkstoffen (z.B. PE, PP)// Gute Haftung auf niederenergetischen Werkstoffen (z.B. PE, PP)
geschlossenzelliger PE Schaumstoff// geschlossenzelliger PE Schaumstoff
UV beständig// UV beständig
Verwendbar bei Temperaturen zwischen -40 °C und 80 °C// Verwendbar bei Temperaturen zwischen -40 °C und 80 °C
Hinweis:
Für allgemeine Montage- und Fügearbeiten
Zum Kleben von Gewebe auf starrem Kartonmaterial
Zur Befestigung von Schaum auf Plastik
Zum Anbringen von Haken, Halterungen und Regalen
Zur Befestigung von Stifthaltern
Zur Montage von POS-Displays und Beschilderungen