• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Gewebe-Träger 9252, Weiß, 50 mm x 25 m, 0.25 mm

Artikel-Nr.: 7000111557
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000111557
EAN / GTIN 53134375426072
Herstellernummer 7000111557
L-Nummer L01310 517

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Klebkraft, hohe Soforthaftung
Druckempfindlicher Haftklebstoff
Einfach zu entfernendes Schutzpapier
Teppichklebeband

Beschreibung:

3M™ 9252 ist ein doppelseitiges Klebeband mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Es verfügt über einen druckempfindlichen Haftklebstoff mit hoher Klebkraft und guter Soforthaftung, einen Polypropylen-Träger sowie ein leicht zu entfernendes, silikonisiertes Schutzpapier.

Hinweis:

Use as carpet tape

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb