• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9040, Cremefarben, 50 mm x 50 m, 0.1 mm

Artikel-Nr.: 7000111535
  • Mindestbestellmenge: 16 Stk.
  • Bestellschritt: 16 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000111535
    EAN / GTIN 53134375399307
    Herstellernummer 7000111535
    L-Nummer L01310 911

    Beschreibung

    Ausführung:

    guter Soforthaftung und Scherfestigkeit
    geeignet für viele hoch- und niederenergetische Oberflächen
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 50 mm

    Beschreibung:

    Doppelseitiges Papier-Klebeband. Das Band Nr. 9040 besitzt einen aggressiven Klebstoff mit guter Soforthaftung und Scherfestigkeit bei Raumtemperatur. Es eignet sich für Verklebungen (Halten, Befestigen, Montieren, Verbinden) auf praktisch allen Oberflächen, insbesondere auch auf niederenergetischen Kunststoffen wie Polyäthylen oder Polypropylen.

    Merkmal:

    Für verschiedenste Oberflächen, darunter Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie wie Polyethylen und Polypropylen// guter Soforthaftung und Scherfestigkeit
    geeignet für viele hoch- und niederenergetische Oberflächen// Hohe Klebkraft, hohe Soforthaftung
    Gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften// Träger erleichtert Handhabung und Verarbeitung
    Einfach zu entfernendes Schutzpapier// Einfach zu entfernendes Schutzpapier

    Hinweis:

    Use for applications on various surfaces including low surface energy plastics like polyethylene and polypropylene

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb