• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9040, Cremefarben, 25 mm x 50 m, 0,1 mm

Artikel-Nr.: 7000111534
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000111534
    EAN / GTIN 53134375399284
    Herstellernummer 7000111534

    Beschreibung

    Ausführung:

    guter Soforthaftung und Scherfestigkeit
    geeignet für viele hoch- und niederenergetische Oberflächen
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 25 mm

    Beschreibung:

    Doppelseitiges Papier-Klebeband. Das Band Nr. 9040 besitzt einen aggressiven Klebstoff mit guter Soforthaftung und Scherfestigkeit bei Raumtemperatur. Es eignet sich für Verklebungen (Halten, Befestigen, Montieren, Verbinden) auf praktisch allen Oberflächen, insbesondere auch auf niederenergetischen Kunststoffen wie Polyäthylen oder Polypropylen.

    Merkmal:

    Träger erleichtert Handhabung und Verarbeitung
    Einfach zu entfernendes Schutzpapier

    Hinweis:

    Use for applications on various surfaces including low surface energy plastics like polyethylene and polypropylene

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb