• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9527, Cremefarben, 19 mm x 50 m, 0.13 mm

Artikel-Nr.: 7000111526
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000111526
EAN / GTIN 53134375399390
Herstellernummer 7000111526
L-Nummer L01310 2064

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: creme
Synthese-Kautschuk-Klebstoff
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 19 mm
Sehr hohe Soforthaftung

Beschreibung:

Doppelseitige Klebebänder mit Papiervliesträger, sehr hoher Soforthaftung und guter Adhäsion auf niederenergetischen Werkstoffen.

Merkmal:

Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Vielseitig einsetzbar zum selbsklebenden Ausrüsten unterschiedlichster Materialien
Gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften

Hinweis:

Montieren, Konfektionieren und Befestigen von Werbematerialien (z. B. Displays, Plakate)
Selbstklebendes Ausrüsten von Bahnenware wie z. B. Schaumstoff, Gummi oder Filz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb