• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Gewebeklebeband 389

Artikel-Nr.: 7000111486
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000111486
    EAN / GTIN 08711428006407
    Herstellernummer 7000111486
    L-Nummer L01310 1523

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: rot
    Gutes Anpassungsvermögen
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 50 mm
    Leichtes Maskieren in Kurven

    Beschreibung:

    Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.

    Merkmal:

    Engmaschiges Gewebe-Klebeband// Sehr starke Anfangshaftung auf den meisten Oberflächen
    Gutes Anpassungsvermögen// Trägermaterial mit einer für industrielle Anwendungen geeigneten Festigkeit bzw. Abriebfestigkeit
    Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Wasserdampf// In Verbindung mit Feuchtigkeit zu verwenden
    Kann mühelos in beide Richtungen per Hand abgerissen werden// Leichte Handhabung
    Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen// Leichtes Maskieren in Kurven
    Polyethylenbeschichtet
    Sehr hohe Dauerhaltekraft
    Äußerst vielseitig einsetzbar
    Gute Dauerhaltekraft
    Sehr gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen

    Hinweis:

    Allgemeine Reparaturzwecke
    Bündelung von Rohren, Stoffen u. v. m.
    Geeignet für den Einsatz auf unterschiedlichsten Untergründen
    Geeignet zur farblichen Codierung von Bauteilen
    Zur farblichen Kennzeichnung, Markierung oder Etikettierung
    Zum Abdichten von Behältern und Reparieren von Planen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb