• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Gewebeklebeband 389

Artikel-Nr.: 7000111479
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000111479
EAN / GTIN 08711428006032
Herstellernummer 7000111479
L-Nummer L01310 455

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Gutes Anpassungsvermögen
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 19 mm
Leichtes Maskieren in Kurven

Beschreibung:

Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.

Merkmal:

Engmaschiges Gewebe-Klebeband// Sehr starke Anfangshaftung auf den meisten Oberflächen
Gutes Anpassungsvermögen// Trägermaterial mit einer für industrielle Anwendungen geeigneten Festigkeit bzw. Abriebfestigkeit
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Wasserdampf// In Verbindung mit Feuchtigkeit zu verwenden
Kann mühelos in beide Richtungen per Hand abgerissen werden// Leichte Handhabung
Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen// Leichtes Maskieren in Kurven
Polyethylenbeschichtet
Sehr hohe Dauerhaltekraft
Äußerst vielseitig einsetzbar
Gute Dauerhaltekraft
Sehr gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen

Hinweis:

Allgemeine Reparaturzwecke
Bündelung von Rohren, Stoffen u. v. m.
Geeignet für den Einsatz auf unterschiedlichsten Untergründen
Geeignet zur farblichen Codierung von Bauteilen
Zur farblichen Kennzeichnung, Markierung oder Etikettierung
Zum Abdichten von Behältern und Reparieren von Planen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb