• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Gewebeklebeband 389

Artikel-Nr.: 7000111477
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000111477
    EAN / GTIN 08711428006384
    Herstellernummer 7000111477
    L-Nummer L01310 739

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: blau
    Gute Reißfestigkeit und Flexibilität
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 50 mm
    Matte Oberfläche

    Beschreibung:

    Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.

    Merkmal:

    Engmaschiges Gewebe-Klebeband// Sehr starke Anfangshaftung auf den meisten Oberflächen
    Gute Reißfestigkeit und Flexibilität// Trägermaterial mit einer für industrielle Anwendungen geeigneten Festigkeit bzw. Abriebfestigkeit
    Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Wasserdampf// Gutes Anpassungsvermögen
    Kann mühelos in beide Richtungen per Hand abgerissen werden// Hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit
    Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen// Matte Oberfläche
    Polyethylenbeschichtet
    Sehr hohe Dauerhaltekraft
    Äußerst vielseitig einsetzbar
    Gute Dauerhaltekraft
    Sehr gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen
    Gutes Anpassungsvermögen
    In Verbindung mit Feuchtigkeit zu verwenden

    Hinweis:

    Allgemeine Reparaturzwecke
    Bündelung von Rohren, Stoffen u. v. m.
    Geeignet für den Einsatz auf unterschiedlichsten Untergründen
    Geeignet zur farblichen Codierung von Bauteilen
    Zur farblichen Kennzeichnung, Markierung oder Etikettierung
    Zum Abdichten von Behältern und Reparieren von Planen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb