• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4530, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 7000109014
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Unisex-Größe 2XL

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000109014
    EAN / GTIN 17805070005982
    Herstellernummer 7000109014
    L-Nummer Z0E000 4530XXL

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: blau
    Produkttyp: Einwegschutzanzug
    Produktfarbe: blau

    Beschreibung:

    Das Ausatemventil für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken dient als Ersatzteil für beschädigte oder abgenutzte Ausatemventile und ist speziell auf 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken ausgelegt. 3M™ Ausatemventile lassen sich schnell und einfach anbringen und verlängern die Lebensdauer Ihrer 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske.

    Merkmal:

    Ausgezeichnete Barriere für trockene Partikel und bestimmte eingeschränkte chemische Flüssigkeitsspritzer (CE-Typ 5/6)
    Weiches und starkes (54 g/m²) mehrschichtiges SMS für starke Beanspruchung
    Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
    Spezielles Material mit Schutz vor Flammenausbreitung für Kleidungsstücke gemäß Index 2/3
    Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
    EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln
    3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte, mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb