• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4530, Größe L

Artikel-Nr.: 7000109012
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Unisex-Größe L

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000109012
    EAN / GTIN 17805070005968
    Herstellernummer 7000109012
    L-Nummer L01110 467

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: blau
    Produkttyp: Einwegschutzanzug
    Produktfarbe: blau

    Beschreibung:

    Das Flex-Kabel ermöglicht eine Verwendung des Headsets in verschiedenen Bereichen und Anwendungsgebieten mit vielen verschiedenen Funkgeräten. Kontakt lässt sich leicht einstecken und entfernen.

    Merkmal:

    Ausgezeichnete Barriere für trockene Partikel und bestimmte eingeschränkte chemische Flüssigkeitsspritzer (CE-Typ 5/6)
    Weiches und starkes (54 g/m²) mehrschichtiges SMS für starke Beanspruchung
    Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
    Spezielles Material mit Schutz vor Flammenausbreitung für Kleidungsstücke gemäß Index 2/3
    Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
    EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln
    3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte, mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb