• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4530, Größe M

Artikel-Nr.: 7000109011
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Unisex-Größe M

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000109011
EAN / GTIN 17805070005951
Herstellernummer 7000109011
L-Nummer L01110 468

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Produkttyp: Einwegschutzanzug
Produktfarbe: blau

Beschreibung:

Das Flex-Kabel ermöglicht eine Verwendung des Headsets in verschiedenen Bereichen und Anwendungsgebieten mit vielen verschiedenen Funkgeräten. Kontakt lässt sich leicht einstecken und entfernen.

Merkmal:

Ausgezeichnete Barriere für trockene Partikel und bestimmte eingeschränkte chemische Flüssigkeitsspritzer (CE-Typ 5/6)
Weiches und starkes (54 g/m²) mehrschichtiges SMS für starke Beanspruchung
Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
Spezielles Material mit Schutz vor Flammenausbreitung für Kleidungsstücke gemäß Index 2/3
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln
3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte, mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb