• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ PTT Adapter für Sepura STP8000, FL50101

Artikel-Nr.: 7000108319
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000108319
EAN / GTIN 07318640053755
Herstellernummer 7000108319

Beschreibung

Ausführung:

Erfüllte Spezifikationen: CE Zertifizierung
Produkttyp: Adapter
Produktfarbe: Schwarz
Befestigung an Gürtel oder Schulter möglich
Für die Verwendung mit Motorola™ GP900 HT1000,MT2000 Funkgeräten

Beschreibung:

3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläsefilter, Serien TR-600 und TR-800 schützen bei Verwendung zusammen mit 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläsen, Serien TR-600 und TR-800 und zugelassenen 3M™ Kopfteilen, Hauben oder Gesichtsmasken. Die Filter sind in verschiedenen spezifischen Ausführungen erhältlich, die nur für einzelne Gefahren oder für kombinierte Gefahren durch Partikel, Gase und Dämpfe schützen.

Merkmal:

PTT-Adapter für Funkkommunikation
Problemlose Verwendung mit Handschuhen
PTT-Taste (Push-to-Talk)
Klemme kann um 360 Grad gedreht werden
Befestigung an Gürtel oder Schulter möglich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb